Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk SKF 59999
Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk SKF
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:59999
Rubix:243865
gyártó:507367
EAN:0085311038751


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 152.4 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 171.45 mm |
| Szélesség | 12.7 mm |
Termék leírás : ForgO tengelytömítések CR 59999 CRWA1 V [SKF]
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 122,4 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 152.4 mm |
| Külső átmérő | 171.45 mm |
| Szélesség | 12.7 mm |
| Anyag | fkm/fpm |
| Kivitelezés | külső fémarmatúrás tömítés rugóval és porszegéllyel |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre