Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk SKF 14X24X7 HMSA10 RG
Shaft SEALING RING HMSA10
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:14X24X7 HMSA10 RG
Rubix:641729
gyártó:520975
EAN:7316572263884

Termék leírás : SKF 14X24X7 HMSA10 RG Forgó tengelytömítés
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 4 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 14 mm |
| Külső átmérő | 24 mm |
| Szélesség | 7 mm |
| Anyag | nbr |
| Kivitelezés | süllyesztett fémarmatúrás tömítés rugóval és porszegéllyel |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre