Normál pneumatikus henger SMC C85N20-140

Round Body Cylinder

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SMC:C85N20-140
Rubix:10257963
brand logo

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő20 mm
Hengerlöket140 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SMC ISO-henger, átm.20,löket 140, kettos muködésu, C85N20-140


ISO 6432 Round Body Cylinder.
Bore sizes (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Standard strokes up to 300 mm.
Cylinder variations: Non-rotating, direct mount, ATEX.
C(D)85, ISO 6432 Standard Cylinder, Double Acting, Single Rod Configurator

Erősségek

High speed of travel: 50 to 1500 mm/s.

Alkalmazások

Reduced friction double effect pneumatic cylinder, single-rod, for collar detectors.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg348 g
Hengerátmérő20 mm
Hengerlöket140 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre