Kör keresztmetszetű hengerek SMC CD76E32-80C-B
Round Body Cylinder
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SMC:CD76E32-80C-B
Rubix:10259421
gyártó:CD76E32-80C-B
EAN:3618035443401

Dokumentumok
Termék leírás : SMC Kör-henger,átm.32,löket 80, Kettos muk., CD76E32-80C-B
The C76 series pneumatic cylinders offer a simple design, reducing clutter and high dimensional accuracy, making them very easy to use. The wide plates of the stem and the front bottom greatly simplify the installation and positioning of the backs. The low friction coefficient and the elastomeric shock reinforcements supplied as standard make it possible to obtain piston speeds up to 1500 mm/sec. Larger lateral loads can be used due to the tolerance of the piston rod close to the frontal pad.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 476 g |
|---|---|
| Hengerátmérő | 32 mm |
| Hengerlöket | 80 mm |
| Min. hőfok | -20 °C |
| Max. hőfok | 80 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre