• Csapágy kereső
  • Kapcsolat
    • Forgácsoló szerszámok(16 380)
    • Hajtástechnika(120 123)
    • Folyadékátvitel- és áramlástechnika(62 884)
    • Szerszámok/Méréstechnika(15 010)
    • Védelem - Biztonság - Higiénia(11 290)
    • Műhelyberendezés(1688)
    • Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok(6353)
    • Karbantartás és javítás(1273)
    • Hegesztés- és forrasztástechnika(421)
    • Pneumatika(58 379)
    • Hidraulika(1764)
    • Tömítéstechnika(26)
    • Mérés- és vezérlés(1349)
    • Tömlők és csővek(710)
    • Szűrés és kezelés(100)
    Folyadékátvitel- és áramlástechnika megtekintése
    • Pneumatikus elemek(39 985)
    • Sűrítettlevegő előkészítés(3490)
    • Pneumatikus alkatrészek, kiegészítők(11 882)
    • Kompresszorok és sűrítettlevegős rendszerek(189)
    Pneumatika megtekintése
    1. Rubix kategóriák
    2. Folyadékátvitel- és áramlástechnika
    3. Pneumatika
    4. Pneumatikus elemek
    5. Pneumatikus hengerek és hajtások
    6. Kör keresztmetszetű hengerek
    7. 0822061700 - GPC-DA-016-0010-TL-BB

    Kör keresztmetszetű hengerek Aventics 0822061700

    Series GPC

    Lásd a műszaki információkat

    Referencia

    Aventics:0822061700
    Rubix:595614
    brand logo
    brand logo

    Műszaki összefoglalás

    Hengerátmérő16 mm
    Hengerlöket10 mm

    Termék leírás : 0822061700 - GPC-DA-016-0010-TL-BB


    Technikai információk


    Jellemzők
    Hengerátmérő16 mm
    Hengerlöket10 mm
    Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

    Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban

    SMC Miniatur henger, átm. 16, löket 10, CDJP2B16-10DSMC Munkahenger, átm. 32, löket 20, ECXSL32-20Vezetett henger, átméro 32mm, löket 125mm, Rc1/8 csatlakozásSMC ISO-henger, átm.10,löket 80, Kettos muk., CD85WE10-80-BSMC ISO-15552 henger, átm.40, löket 400mm, C96SDT40-400CSMC ISO-15552 henger, átm.50, löket 320mm, C96SDB50-320CR480170775 - PRA-DA-125-0320-0-2-1-1-3-1-BASSMC ISO-henger, átm.12, löket 25, kettos muködésu, C85N12-25-XB6Ikerdugattyús henger, átméro 63mm, löket 175mm nagyteljesítm0822066100 - GPC-DA-050-0025-BV-BBR402000840 - TWC-DA-032-0050-BV-SESMC ISO-15552 henger, átm.50, löket 990mm, C96SDB50-990CISO-VDMA henger, átm. 160, löket 400 kettos muködésu, mágnesSMC ISO-15552 henger, átm.80, löket 600mm, C96SDT80-600CSMC ISO-15552 henger, átm.80, löket 80mm, C96SDT80-80C
    Rubix

    Európai Vezető MRO Ellátási Disztribúcióban

    Rubix Mobil Alkalmazás

    Szkenneljen termékeket azonnali újrarendeléshez

    Szerezze be ittGoogle PlayTöltse le aApp Store

    A Rubix Magyarországról…

    • Fióktelepeink
    • Kapcsolatfelvétel
    • Rubix csoport

    Hasznos

    • GYIK
    • Elfelejtett jelszó
    • Belépés

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK | SZEMÉLYES ADATVÉDELEM | SÜTIK | COOKIES MANAGEMENT | MINŐSÉGPOLITIKA
    product sitemap | Kategória webhelytérkép | Kategória oldaltérkép | Tartalmi oldalak webhelytérképe