Normál pneumatikus henger SMC CD85N25-50S-B

Round Body Cylinder

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:CD85N25-50S-B
Rubix:10261761
gyártó:CD85N25-50S-B
EAN:3618035412070
C(D)85-S/T, ISO 6432 Cylinder, Single Acting, Single Rod

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő25 mm
Hengerlöket50 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : SMC ISO-henger,átm.25,löket 50,egyszeresmuk., CD85N25-50S-B


ISO 6432 Round Body Cylinder.
Bore sizes (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Standard strokes up to 300 mm.
Cylinder variations: Non-rotating, direct mount, ATEX.
•Single acting, single rod, spring return/spring extend
•Conforms to ISO standard 6432
•Bore sizes (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25
•Standard strokes up to 150mm
•Auto switch capable

Magnet: D (Built-in)
Mounting: N (Basic Integrated Clevis)
Bore Size: Ø25 mm
Stroke: 50
Action: S (Spring Return)
Switch Mounting: B (Band)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Rod End Options: None
Made of Stainless Steel: None

Erősségek

High speed of travel: 50 to 1500 mm/s.

Alkalmazások

Reduced friction double effect pneumatic cylinder, single-rod, for collar detectors.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg280 g
Hengerátmérő25 mm
Hengerlöket50 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre