Kerek menetmetszők Beta Tools 441A 10X1

Round dies, fine-pitch metric thread, chrome steel

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Beta Tools:441A 10X1
Rubix:10432499
gyártó:004410101
EAN:8014230098067
brand logo

Műszaki összefoglalás

Ketrecátmérő38.1 mm
Menet1 mm
Karosszéria anyagahss
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : BETA 441A 10X1 Menetmetszo, metrikus finom menet, krómacélból


Round dies, fine-pitch metric thread, chrome steel

Erősségek

Round dies, fine-pitch metric thread, chrome steel

Alkalmazások

Drilling and threading tools

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)135x45x30 mm
Logisztikai Tömeg91 g
Ketrecátmérő38.1 mm
Menet1 mm
Karosszéria anyagahss
Átmérő38.1 mm
Ketrecvastagság38.1 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre