Kerek menetmetszők Beta Tools 441A 10X1,25
Round dies, fine-pitch metric thread, chrome steel
Lásd a műszaki információkatReferencia
Beta Tools:441A 10X1,25
Rubix:10432498
gyártó:004410102
EAN:8014230098074


Műszaki összefoglalás
| Ketrecátmérő | 38.1 mm |
|---|---|
| Menet | 1.25 mm |
| Karosszéria anyaga | hss |
Termék leírás : BETA 441A 10X1,25 Menetmetszo, metrikus finom menet, krómacélból
Round dies, fine-pitch metric thread, chrome steel
Erősségek
Round dies, fine-pitch metric thread, chrome steel
Alkalmazások
Drilling and threading tools
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 135x45x30 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 91 g |
| Ketrecátmérő | 38.1 mm |
| Menet | 1.25 mm |
| Karosszéria anyaga | hss |
| Átmérő | 38.1 mm |
| Ketrecvastagság | 38.1 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre