Referencia
Dichtomatik:67020514
Rubix:10311711
gyártó:67020514
Termék leírás : Profilszálak 67020514 Cords | RS | 2 mm | 70 NBR [DICHTOMATK] [MTR/MTR/1]
The ropes are endless extruded products with a circular cross-section (such as O-rings). The end-to-end junction of the ropes to form an O-ring, is done a with cyanoacrylate glue or with a two-component adhesive, depending on the scope of application. Shore hardness: 70. Material: NBR.
Technikai információk
Jellemzők
| Keresztmetszet átmérő | 2 mm |
|---|---|
| Keménység A | 70 Shore |
| Anyag | nbr |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre