Referencia
Dichtomatik:67020516
Rubix:10311712
gyártó:67020516


Műszaki összefoglalás
| Keresztmetszet átmérő | 2.62 mm |
|---|---|
| Keménység A | 70 Shore |
| Anyag | nbr |
Termék leírás : Profilszálak 67020516 [DICHTOMATK] [MTR/MTR/1]
The ropes are endless extruded products with a circular cross-section (such as O-rings). The end-to-end junction of the ropes to form an O-ring, is done a with cyanoacrylate glue or with a two-component adhesive, depending on the scope of application. Shore hardness: 70. Material: NBR.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 8 g |
|---|---|
| Keresztmetszet átmérő | 2.62 mm |
| Keménység A | 70 Shore |
| Anyag | nbr |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre