Profilszálak Dichtomatik 67020550

Round rope (RS NBR 70), black

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Dichtomatik:67020550
Rubix:10017500
gyártó:67020550
brand logo

Műszaki összefoglalás

Keresztmetszet átmérő6.35 mm
Keménység A70 Shore
Anyagnbr

Termék leírás : 20550 [DICHTOMATK] [MTR/MTR/1]


The ropes are endless extruded products with a circular cross-section (such as O-rings). The end-to-end junction of the ropes to form an O-ring, is done a with cyanoacrylate glue or with a two-component adhesive, depending on the scope of application. Shore hardness: 70. Material: NBR.

Technikai információk


Jellemzők
Keresztmetszet átmérő6.35 mm
Keménység A70 Shore
Anyagnbr
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre