Nyomásérzékelők Festo SDE3-D6M-B-HQ4-2P-M12
SDE3 pressure sensor
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:SDE3-D6M-B-HQ4-2P-M12
Rubix:525461
gyártó:568668
EAN:4052568216344
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Nyomásérzékelo SDE3-D6M-B-HQ4-2P-M12 568668
Pressure sensor SDE3-D6M-B-HQ4-2P-M12 Authorisation=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive for EMC, Materials note=(* Free of copper and PTFE, * Conforms to RoHS), Measured variable=1x relative pressure/1x differential pressure, Measurement method=Piezoresistive Pressure sensor with display
pressure sensor
Technikai információk
Jellemzők
| Max. feszültség | 30 V |
|---|---|
| Min. feszültség | 15 V |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre