Betonfúró Roebuck 866764

Sds-plus "triax" concrete drill bits

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Roebuck:866764
Rubix:10175072
EAN:3660338208478
"TRIAX" SDS-PLUS CONCRETE DRILL BIT Drilling diameter mm 20x610

Műszaki összefoglalás

Teljes hossz610 mm
Fúrási átmérő20 mm
Vágási hossz550 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : TRIAX SDS-PLUS BETON FÚRÓFEJ 20 X 610 MM


For concrete and reinforced concrete. Self-centering tip for easy hole initiation. Its U-propeller allows for faster drilling and dust removal. Conical core. One-piece carbide plate. This 3-way drill bit allows for high stability and less vibration during drilling. Thanks to its constant work on the same plane, the "TriaX" technology allows a perfect calibration of the holes. The "TriaX" technology makes it possible to achieve 900 holes on a reinforced concrete material (factory tested). In case of a contact with reinforced concrete, no risk of deviation of the drill. Allows optimized fastening thanks to PGM calibration. No cracks even if drilling at the edge of the concrete. Quality control on each bit. Made in France.

Erősségek

Specially designed for all concrete (concrete and reinforced concrete)TriaX technology with simultaneous contact 3-point

Alkalmazások

• For concrete and reinforced concrete.

Technikai információk


Jellemzők
Teljes hossz610 mm
Fúrási átmérő20 mm
Vágási hossz550 mm
Karosszéria anyagaacél
Farok típusasds plus
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre