Önbeálló golyóscsapágyak SKF 1210 ETN9/C3, Külső átmérő: 90 mm | Szélesség: 20 mm | Belső átmérő: 50 mm

Self-aligning Ball Bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:1210 ETN9/C3
Rubix:545339
gyártó:34177
EAN:7316576620447
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő50 mm
Külső átmérő90 mm
Szélesség20 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF 1210 ETN9/C3 beálló golyóscsapágy


Self-aligning ball bearings have two rows of balls, a common sphered raceway in the outer ring and two deep uninterrupted raceway grooves in the inner ring. They are available open or sealed. The bearings are insensitive to angular misalignment of the shaft relative to the housing, which can be caused, for example, by shaft deflection.

Erősségek

- Accommodate static and dynamic misalignment
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)20x90x90 mm
Logisztikai Tömeg505 g
Belső átmérő50 mm
Külső átmérő90 mm
Szélesség20 mm
Tömítésnyisd ki
A csapágyhézag típusac3
Sorozat12e
Ketrecpoliamid
Referencia sebesség16000 rpm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban