Pneumatikus bedugaszolható szerelvény SMC KCT12-00

Self-Seal Fitting

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:KCT12-00
Rubix:10261367
brand logo

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : SMC Gyorscsat., T-idom, 12mm, KCT12-00


Self-seal fitting series KC is best for multiple use areas when pressure cannot be shut down. One- touch fittings (with built-in self-seal mechanism) are used to prevent air exhaust when removing tube. There are 10 styles available including electroless nickel plated for copper-free applications.
•One-touch fitting (With built-inself-seal mechanism) to preventair exhaust when removing tube.
•Best for multiple useareas when pressurecannot be shut down.
•Electroless nickel plated forcopper-free applications.

Applicable Tube OD: Ø12

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)98x62x21 mm
Logisztikai Tömeg52 g
Csatlakozás 112
Csatlakozás 212
Csőátmérő12 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre