Referencia
Dichtomatik:67035493
Rubix:10016641
gyártó:67035493


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 10.37 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 15.88 mm |
| Vastagság | 2 mm |
Termék leírás : DICHTOMATIK Tengelytömítés US NBR 10.37×15.88×2.03 mm, 67035493
Flat metal gasket with a vulcanized elastomeric lip on the inner diameter. Metal ring: SAE 1008 standard steel (1.0330). Protective coating of the standard steel metal ring: Zinc chromating (without Cr VI). Limits of use: from -30 to +100°C. Rmax ≤ 15 m. Ra ≤ 3.2 m.
Screw seals are sealing washers used to seal screw connections and fasteners.
Alkalmazások
Static sealing of screwings, bolts and flanges, particularly in the field of mechanical construction, tanks, fluid fittings.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 10.37 mm |
| Külső átmérő | 15.88 mm |
| Vastagság | 2 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre