Nehéz tömítések Dichtomatik 67035495

Self sealing ring

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Dichtomatik:67035495
Rubix:10016622
gyártó:67035495
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő17.28 mm
Külső átmérő23.8 mm
Vastagság2.03 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : DICHTOMATIK US tengelytömítés NBR 17.28×23.8×2.03 mm, 67035495


Flat metal gasket with a vulcanized elastomeric lip on the inner diameter. Metal ring: SAE 1008 standard steel (1.0330). Protective coating of the standard steel metal ring: Zinc chromating (without Cr VI). Limits of use: from -30 to +100°C. Rmax ≤ 15 m. Ra ≤ 3.2 m.
Screw seals are sealing washers used to seal screw connections and fastening elements.

Alkalmazások

Static sealing of screwings, bolts and flanges, particularly in the field of mechanical construction, tanks, fluid fittings.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg3 g
Belső átmérő17.28 mm
Külső átmérő23.8 mm
Vastagság2.03 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre