Nehéz tömítések Dichtomatik 67038660

Self sealing ring

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Dichtomatik:67038660
Rubix:10016586
gyártó:67038660
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő8.7 mm
Külső átmérő13 mm
Vastagság1 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : DICHTOMATIK Tengelytömítés US NBR 8.7×13×1 mm, 67038660


Flat metal gasket with a vulcanized elastomeric lip on the inner diameter. Metal ring: SAE 1008 standard steel (1.0330). Protective coating of the standard steel metal ring: Zinc chromating (without Cr VI). Limits of use: from -30 to +100°C. Rmax ≤ 15 m. Ra ≤ 3.2 m.
Screw seals are sealing washers used to seal screw connections and fastening elements.

Alkalmazások

Static sealing of screwings, bolts and flanges, particularly in the field of mechanical construction, tanks, fluid fittings.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg1 g
Belső átmérő8.7 mm
Külső átmérő13 mm
Vastagság1 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre