Közelségérzékelők Festo SMT-8M-A-NS-24V-E-0,3-M8D

Sensor

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:SMT-8M-A-NS-24V-E-0,3-M8D
Rubix:520952
gyártó:574339
EAN:4052568103149
brand logo

Műszaki összefoglalás

Min. feszültség5 V
Max. feszültség30 V
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Közelítéskapcs. SMT-8M-A-NS-24V-E-0,3-M& 574339


For T-slot
proximity sensor SMT-8M-A-NS-24V-E-0,3-M8D Magnetic, non-contact, for T-slots. Form=for T-slot, According to standard=EN 60947-5-2, Approval=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE Mark (see Declaration of Conformity)=(* according to the European EMC Directive, * according to Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment), Symbol KC=KC-EMV

Technikai információk


Jellemzők
Min. feszültség5 V
Max. feszültség30 V
Kábelhossz0.3 m
Min. hőfok-40 °C
Max. hőfok85 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre