• Csapágy kereső
  • Kapcsolat
    • Forgácsoló szerszámok(16 406)
    • Hajtástechnika(120 048)
    • Folyadékátvitel- és áramlástechnika(62 877)
    • Szerszámok/Méréstechnika(14 963)
    • Védelem - Biztonság - Higiénia(11 308)
    • Műhelyberendezés(1649)
    • Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok(6395)
    • Karbantartás és javítás(1279)
    • Hegesztés- és forrasztástechnika(421)
    • Pneumatika(58 367)
    • Hidraulika(1775)
    • Tömítéstechnika(26)
    • Mérés- és vezérlés(1350)
    • Tömlők és csővek(709)
    • Szűrés és kezelés(100)
    Folyadékátvitel- és áramlástechnika megtekintése
    • Pneumatikus elemek(39 988)
    • Sűrítettlevegő előkészítés(3492)
    • Pneumatikus alkatrészek, kiegészítők(11 886)
    • Kompresszorok és sűrítettlevegős rendszerek(189)
    Pneumatika megtekintése
    1. Rubix kategóriák
    2. Folyadékátvitel- és áramlástechnika
    3. Pneumatika
    4. Pneumatikus elemek
    5. Szelep-szigetek
    6. Szelep csatlakozó
    7. R412009516 - BDC-B-SERCOS_32

    Szelep csatlakozó Aventics R412009516

    Series BDC

    Lásd a műszaki információkat

    Referencia

    Aventics:R412009516
    Rubix:596164
    brand logo
    brand logo

    Termék leírás : R412009516 - BDC-B-SERCOS_32


    Technikai információk


    Jellemzők
    Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

    Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban

    FESTO Pneu.szelep VUWS-L20-M52-A-G18 575677FESTO Adattábla BZ-7-30 78211825503318FESTO Adattábla tartó CPVSC1-ST-9 547400FESTO Vonóhorog CPX-ZA-1-E 525418FESTO Szabályozó lap VABF-S2-2-R2C2-C-10 555774FESTO Adattábla tartó CPV14-VI-BZ-T-7 162572SMC Mini.nyomásszab, 0,2-0,7MPa, R1/8, M5, ARJ310F-01-04-SFESTO Csatlakozólap VABS-S4-2S-G18-R3-EX1E 8033155FESTO El.láncoló mod. VMPAL-EVAP-10-1-4 560967Festo CPX-M-FB41 busz csomópont - 3228960FESTO Búra VMPAL-KM-SD44-IP67-0 560429FESTO Véglap VABE-S6-2R-N34 5608385803710000 - Önálló alaplap ISO3-G3/8FESTO Szelep készlet CPV14-BS-5/3G-1/8 176057
    Rubix

    Európai Vezető MRO Ellátási Disztribúcióban

    Rubix Mobil Alkalmazás

    Szkenneljen termékeket azonnali újrarendeléshez

    Szerezze be ittGoogle PlayTöltse le aApp Store

    A Rubix Magyarországról…

    • Fióktelepeink
    • Kapcsolatfelvétel
    • Rubix csoport

    Hasznos

    • GYIK
    • Elfelejtett jelszó
    • Belépés

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK | SZEMÉLYES ADATVÉDELEM | SÜTIK | COOKIES MANAGEMENT | MINŐSÉGPOLITIKA
    product sitemap | Kategória webhelytérkép | Kategória oldaltérkép | Tartalmi oldalak webhelytérképe