• Csapágy kereső
  • Kapcsolat
    • Forgácsoló szerszámok(16 380)
    • Hajtástechnika(120 123)
    • Folyadékátvitel- és áramlástechnika(62 884)
    • Szerszámok/Méréstechnika(15 010)
    • Védelem - Biztonság - Higiénia(11 290)
    • Műhelyberendezés(1688)
    • Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok(6353)
    • Karbantartás és javítás(1273)
    • Hegesztés- és forrasztástechnika(421)
    • Pneumatika(58 379)
    • Hidraulika(1764)
    • Tömítéstechnika(26)
    • Mérés- és vezérlés(1349)
    • Tömlők és csővek(710)
    • Szűrés és kezelés(100)
    Folyadékátvitel- és áramlástechnika megtekintése
    • Pneumatikus elemek(39 985)
    • Sűrítettlevegő előkészítés(3490)
    • Pneumatikus alkatrészek, kiegészítők(11 882)
    • Kompresszorok és sűrítettlevegős rendszerek(189)
    Pneumatika megtekintése
    1. Rubix kategóriák
    2. Folyadékátvitel- és áramlástechnika
    3. Pneumatika
    4. Pneumatikus csatlakozási technológia
    5. Behúzható szerelvények
    6. Nyomószerelvény - Menetes adapter
    7. R412005286 - QR1-S-MVT-M005-DA03

    Nyomószerelvény - Menetes adapter Aventics R412005286

    Series QR1-S Mini

    Lásd a műszaki információkat

    Referencia

    Aventics:R412005286
    Rubix:593997
    gyártó:R412005286
    brand logo
    brand logo

    Termék leírás : R412005286 - QR1-S-MVT-M005-DA03


    Technikai információk


    Jellemzők
    Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

    Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban

    853145 - MALE BANJO OD 4G1/8SMC Gyorscsatlakozó., egyenes, 8mm, Uni 3/8, KQ2H08-U03A1823391817 - QR2-S-RTT-G014-DA06853264 - TAPERED MALE TEE EXECUTION TAPERED 12-1/4RR412005086 - QR1-S-RAI-G038-DA06853144 - MALE BANJO OD 4-M5SMC Gyorscsatlakozó., egyenes, 8mm, Uni 1/8, KQ2H08-U01ASMC Gyorscsatlakozó., egyenes, 1/4, 10-32UNF, KQ2H07-32A858726 - FEMALE STRAIGHT FITTG EXTERIOR TUBE DIA MM 10 1/2 GSMC Gyorscsatlakozó., egyenes BK, 5.32, 10-32UNF, KQ2S03-32NSMC Gyorscsatlakozó., T-csatl., 2x6mm, M6x1,0, KQ2T06-M6A1823391650 - QR2-S-RAI-G014-DA08SMC Gyorscsatlakozó., T-csatl., 2x8mm, R1/8, KQ2T08-01NSR412004899 - QR2-C-RVT-G018-DA06853329 - PARALLEL MALE 90 ELBOW EXTERIOR TUBE DIAMETER MM 6-M5
    Rubix

    Európai Vezető MRO Ellátási Disztribúcióban

    Rubix Mobil Alkalmazás

    Szkenneljen termékeket azonnali újrarendeléshez

    Szerezze be ittGoogle PlayTöltse le aApp Store

    A Rubix Magyarországról…

    • Fióktelepeink
    • Kapcsolatfelvétel
    • Rubix csoport

    Hasznos

    • GYIK
    • Elfelejtett jelszó
    • Belépés

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK | SZEMÉLYES ADATVÉDELEM | SÜTIK | COOKIES MANAGEMENT | MINŐSÉGPOLITIKA
    product sitemap | Kategória webhelytérkép | Kategória oldaltérkép | Tartalmi oldalak webhelytérképe