Csővezetékek SMC T0425Y-20

Series T Tubing

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:T0425Y-20
Rubix:10251444
gyártó:T0425Y-20
EAN:3618036145649
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő2.5 mm
Külső átmérő4 mm
Színsárga
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : Nylon cso, átméro 4/2,5mm, sárga, 20m-es tekercs


Applicable tubing O.D.: Ø 4 to Ø 12 mm
Operating temperature: -40 to 100 °C for air and 0 to 70 °C for water.
•Applicable tubing O.D.: Ø 4 to Ø 12 mm
•Operating temperature: -40 to 100 °C for air and 0 to 70 °C for water.

Size: 0425 (ODØ4 IDØ2.5)
Color: Y (Yellow)
Roll Length: 20m Roll

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg181 g
Belső átmérő2.5 mm
Külső átmérő4 mm
Színsárga
Min. hőfok-20 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre