Csővezetékek SMC T1209W-100

Series T Tubing

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:T1209W-100
Rubix:10258511
gyártó:T1209W-100
EAN:3618036144864
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő9 mm
Külső átmérő12 mm
Színfehér
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : SMC Mágnesszelep,5/3,köz.nyitott,24VDC, SY9420-5DZ-03F-Q


Applicable tubing O.D.: Ø 4 to Ø 12 mm
Operating temperature: -40 to 100 °C for air and 0 to 70 °C for water.
•Applicable tubing O.D.: Ø 4 to Ø 12 mm
•Operating temperature: -40 to 100 °C for air and 0 to 70 °C for water.

Size: 1209 (ODØ12 IDØ9)
Color: W (White)
Roll Length: 100m Roll

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg5250 g
Belső átmérő9 mm
Külső átmérő12 mm
Színfehér
Tekercs hossza100 m
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre