Szervómotor Festo EMME-AS-80-M-LS-AMXB
Servo Motor
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:EMME-AS-80-M-LS-AMXB
Rubix:515068
gyártó:4267589
EAN:4052568274320

Műszaki összefoglalás
| Motorteljesítmény/teljesítmény | 1 kW |
|---|---|
| Sebesség terhelés alatt | 3000 rpm |
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Szervomotor EMME-AS-80-M-LS-AMXB 4267589
Servo motor EMME-AS-80-M-LS-AMXB Without gear unit/with brake. Rotor Position sensor=Safety Enc. absolut multi turn, Rotary Position encoder interface=HIPERFACE®, Rotary Position encoder measuring principle=Optical, Safety Integrity Level (SIL), component parts=(* SIL 2, rotor Position encoder, * SILCL 2, rotor Position encoder), Performance Level (PL), component parts=Category 3, Performance Level d, rotor Position encoder
Technikai információk
Jellemzők
| Motorteljesítmény/teljesítmény | 1 kW |
|---|---|
| Sebesség terhelés alatt | 3000 rpm |
| Feszültség | 360 V |
| Intenzitás | 3.7 A |
| Védettség (IP) | több ip |
| Nyomaték | 3.2 N.m |
| Max.Üzemi hőmérséklet | 40 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre