Betonfúró Roebuck 866773

Set of 12 sds-plus “triax” concrete drill bits

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Roebuck:866773
Rubix:10175798
EAN:3660338208553
SET OF 12 SDS-PLUS “Triax” CONCRETE DRILL BITS Drilling diameter mm 12

Műszaki összefoglalás

Teljes hossz160 mm
Fúrási átmérő12 mm
Vágási hossz100 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : SDSPLUS TRIAX BETON FÚRÓSZÁR 12 X 160 MM 12 DB PK12


Set of 12 sds-plus “triax” concrete drill bits

Technikai információk


Jellemzők
Teljes hossz160 mm
Fúrási átmérő12 mm
Vágási hossz100 mm
Karosszéria anyagaacél
Farok típusasds plus
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre