Betonfúró Roebuck 866774
Set of 12 sds-plus “triax” concrete drill bits
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Roebuck:866774
Rubix:10175797
EAN:3660338208560


Műszaki összefoglalás
| Teljes hossz | 260 mm |
|---|---|
| Fúrási átmérő | 12 mm |
| Vágási hossz | 200 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : SDSPLUS TRIAX BETON FÚRÓSZÁR 12 X 260 MM 12 DB PK12
Set of 12 sds-plus “triax” concrete drill bits
Technikai információk
Jellemzők
| Teljes hossz | 260 mm |
|---|---|
| Fúrási átmérő | 12 mm |
| Vágási hossz | 200 mm |
| Karosszéria anyaga | acél |
| Farok típusa | sds plus |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre