Betonfúró Milwaukee 4932352027

Drill Bit

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Milwaukee:4932352027
Rubix:10161130
EAN:4002395366842
brand logo

Műszaki összefoglalás

Teljes hossz215 mm
Fúrási átmérő10 mm
Vágási hossz150 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : MILWAUKEE MX4 SDS-Plus 4 élu fúrószár 10 x 150/210 mm 1 db - 4932352027


One piece solid steel tool. Increased lifetime. Supplied with pilot drill bit and ejector tool. Made in Germany. Suitable for use in reinforced concrete with rebar.

Technikai információk


Jellemzők
Teljes hossz215 mm
Fúrási átmérő10 mm
Vágási hossz150 mm
Karosszéria anyagakarbid
Farok típusasds plus
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre