SZETT szabványos kézi menetvágógépekből Beta Tools 433 9X0,75

Set of 2 hand taps, fine pitch, metric thread made from chrome-steel

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Beta Tools:433 9X0,75
Rubix:10432002
gyártó:004330205
EAN:8014230101033
brand logo

Műszaki összefoglalás

Termék leírás : BETA 433 9X0,75 Kézi menetfúró, metrikus finom menet, krómacélból készült


Set of 2 hand taps, fine pitch, metric thread made from chrome-steel

Erősségek

Set of 2 hand taps, fine pitch, metric thread made from chrome-steel

Alkalmazások

Drilling and threading tools

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)128x71x66 mm
Logisztikai Tömeg34 g
Alkatrészek száma2
Teljes hossz63 mm
Fúrási átmérő6 mm
Menetátmérő9 mm
Menetmélység22 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre