SZETT szabványos kézi menetvágógépekből Beta Tools 430 20
Set of 3 hand taps, coarse pitch, metric thread made from chrome-steel
Lásd a műszaki információkatReferencia
Beta Tools:430 20
Rubix:10431841
gyártó:004300020
EAN:8014230170930

Termék leírás : BETA 430 20 Kézi menetfúró, metrikus normál menet, króm-acélból
Set of 3 hand taps, coarse pitch, metric thread made from chrome-steel
Erősségek
Set of 3 hand taps, coarse pitch, metric thread made from chrome-steel
Alkalmazások
Drilling and threading tools
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 150x115x45 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 369 g |
| Alkatrészek száma | 3 |
| Teljes hossz | 95 mm |
| Fúrási átmérő | 17.5 mm |
| Menetátmérő | 20 mm |
| Menetmélység | 40 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre