Pneumatikus hengerek és működtetők - tartozékok Festo SG-M6
SG Rod clevis
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:SG-M6
Rubix:367727
gyártó:3110
EAN:4052568000363
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Villásfej SG-M6 3110
Rod clevis SG-M6 With Hexagonal Nut, for swivelling cylinder Mounting (piston rod side) as per DIN ISO 8140. Size=M6, Conforms to standard=(* DIN 71752, * ISO 8140), Threaded Connection=Female thread M6, Corrosion resistance classification CRC=1, Ambient temperature=-40 - 150 °C
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 79x17x32 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 22,51 g |
| Csatlakozás 1 | m6 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre