Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk Freudenberg Sealing Technologies 40413386
Shaft seal BA
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Freudenberg Sealing Technologies:40413386
Rubix:243689
gyártó:40413386

Dokumentumok
Termék leírás : ForgO tengelytömítések 25X52X7 BAUMSLX7 75FKM585 [SIMRIT]
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 25 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 52 mm |
| Szélesség | 7 mm |
| Anyag | fkm/fpm |
| Kivitelezés | süllyesztett fémarmatúrás tömítés rugóval és porszegéllyel |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre