Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk SKF 35X50X7 HMS5 RG
Shaft seal ring HMS5
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:35X50X7 HMS5 RG
Rubix:234019
gyártó:513212
EAN:7316572033241

Termék leírás : Forgó tengelytömítések 35X50X7 HMS5 RG [SKF]
Shaft seal ring SKF
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 12,4 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 35 mm |
| Külső átmérő | 50 mm |
| Szélesség | 7 mm |
| Anyag | nbr |
| Kivitelezés | tömítés beágyazott fém armatúrával és rugóval |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre