Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk Dichtomatik 67043924
Shaft seal ring (W A FKM 80 BROWN TLNVU FNGS)
Lásd a műszaki információkatReferencia
Dichtomatik:67043924
Rubix:301492
gyártó:W 8 x 15 x 3 A FKM 80 TLNVU FSGS

Termék leírás : Forgó tengelytömítések 008,00X015,00X03,00 VIA FKM [DICHTOMATK]
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 8 mm |
| Külső átmérő | 15 mm |
| Szélesség | 3 mm |
| Anyag | fkm/fpm |
| Kivitelezés | tömítés beágyazott fém armatúrával és rugóval |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
