Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk Dichtomatik 67022507
Shaft seal (W A S FKM 80 BROWN TLVU FNGS)
Lásd a műszaki információkatReferencia
Dichtomatik:67022507
Rubix:317890
gyártó:67022507


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 35 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 52 mm |
| Szélesség | 10 mm |
Termék leírás : Forgó tengelytömítések 035,00X052,00X10,00 VIAS FKM [DICHTOM
Material: FPM.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 26 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 35 mm |
| Külső átmérő | 52 mm |
| Szélesség | 10 mm |
| Anyag | fepm |
| Kivitelezés | süllyesztett fémarmatúrás tömítés rugóval és porszegéllyel |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre