Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk Dichtomatik W 22 x 32 x 7 B NBR 70 FSGS
Shaft seal (W B NBR 70 BLACK FSGS)
Lásd a műszaki információkatReferencia
Dichtomatik:W 22 x 32 x 7 B NBR 70 FSGS
Rubix:10016265
gyártó:W 22 x 32 x 7 B NBR 70 FSGS

Termék leírás : 67185235 [DICHTOMATK]
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 6 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 22 mm |
| Külső átmérő | 32 mm |
| Szélesség | 7 mm |
| Anyag | nbr |
| Kivitelezés | külső fémarmatúrás tömítés rugóval |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
