Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk Dichtomatik 67017087
Shaft seal (W B NBR 70 BLACK FSGS)
Lásd a műszaki információkatReferencia
Dichtomatik:67017087
Rubix:10017086
gyártó:67017087

Termék leírás : 025,00X052,00X08,00 WB NBR [DICHTOMATK]
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 21 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 25 mm |
| Külső átmérő | 52 mm |
| Szélesség | 8 mm |
| Anyag | nbr |
| Kivitelezés | külső fémarmatúrás tömítés rugóval |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
