Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk Dichtomatik 67017587
Shaft seal (W C NBR 70 BLACK FSGS)
Lásd a műszaki információkatReferencia
Dichtomatik:67017587
Rubix:10017843
gyártó:67017587


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 40 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 72 mm |
| Szélesség | 10 mm |
Termék leírás : 040,00X072,00X10,00 WC NBR [DICHTOMATK]
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 72 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 40 mm |
| Külső átmérő | 72 mm |
| Szélesség | 10 mm |
| Anyag | nbr |
| Kivitelezés | külső dupla fémkeret tömítés rugóval |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre