Referencia
SKF:17413
Rubix:219068
gyártó:518981
EAN:0085311018579


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 44.45 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 65.15 mm |
| Szélesség | 7.95 mm |
Termék leírás : ForgO tengelytömítések CR 17413 CRWA1 R [SKF]
Shaft seal SKF
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 18,1 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 44.45 mm |
| Külső átmérő | 65.15 mm |
| Szélesség | 7.95 mm |
| Anyag | nbr |
| Kivitelezés | külső fémarmatúrás tömítés rugóval és porszegéllyel |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre