Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk Dichtomatik 67040218
Shaft sealing ring (W B S NBR 70 BLACK FSGS)
Lásd a műszaki információkatReferencia
Dichtomatik:67040218
Rubix:318087
gyártó:67040218

Termék leírás : Forgó tengelytömítések 060,00X075,00X08,00 WBS NBR [DICHTOMA
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 24 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 60 mm |
| Külső átmérő | 75 mm |
| Szélesség | 8 mm |
| Anyag | nbr |
| Kivitelezés | külső fémarmatúrás tömítés rugóval és porszegéllyel |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre