Referencia
Festo:GRU-1/8-B
Rubix:294011
gyártó:9516
EAN:4052568008901

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Fojtó-hangtomp. GRU-1/8-B 9516
Flow control/silencer GRU-1/8-B Flow control valve with integrated silencer for exhaust Air flow control with certain designs of valves. Valve function=Flow control – silencer function, Pneumatic Connection, port 1=G1/8, Adjusting element=Slotted head screw, Mounting type=Threaded, Standard nominal flow rate in flow control direction=1000 l/min
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 48x17x17 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 10,8 g |
| Csatlakozási átmérő (hüvelyk) | 1/8 '' |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre