Hangtompítók Aventics 1827000035
Silencers, series SI1
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Aventics:1827000035
Rubix:597309
gyártó:1827000035
EAN:3661475921855

Dokumentumok
Termék leírás : 1827000035 - Hangtompító G012
Silencer, Series SI1
Technikai információk
Jellemzők
| Csatlakozási átmérő (hüvelyk) | g 1/2 '' |
|---|---|
| Hossz | 19.5 mm |
| Max. üzemi nyomás | 10 bar |
| Zajszint | 85 dB |
| Min. hőfok | -25 °C |
| Max. hőfok | 80 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre