Fejgyűrű Spartex 854697
Single head chain link grade 80 welded steel
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Spartex:854697
Rubix:10179941
EAN:3660338103100

Dokumentumok
Termék leírás : EGYETLEN MESTERKAPCSOLÓ LÁNCSZEM ED ACÉL 80 SWL KG 8200
Packaging: Plastic bag
Technikai információk
Jellemzők
| Maximális munkaterhelés WLL | 8200 kg |
|---|---|
| Átmérő | 22 mm |
| Modell | single |
| Súly | 1.41 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
