Referencia
Beta Tools:8086 3,15
Rubix:10438933
gyártó:080860021
EAN:8014230188539

Termék leírás : BETA 8086 3,15 hármas közösíto emelo láncszem, nagyszilárdságú ötvözött acél
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 0x0x0 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 1161 g |
| Maximális munkaterhelés WLL | 3150 kg |
| Átmérő | 7 mm |
| Modell | acciaio legato ad alta resistenza |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
