Kúpgörgős csapágyak NSK 33013J, Külső átmérő: 100 mm | Belső átmérő: 65 mm | Szélesség: 27 mm
Single row tapered roller bearings, NSK
Lásd a műszaki információkatReferencia
NSK:33013J
Rubix:12173
gyártó:33013J N
EAN:0029176023989


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 65 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 100 mm |
| Szélesség | 27 mm |
Termék leírás : NSK HR33013J Kúpgörgos csapágy
NSK Tapered Roller Bearings are capable of supporting high radial loads and axial loads in one direction. Available in two-row and four-row versions to support axial loads in both directions, these bearings can be assembled in applications with special working environments, heavy-duty cage designs are available with a wide range of advanced materials.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 780 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 65 mm |
| Külső átmérő | 100 mm |
| Szélesség | 27 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre