Hangtompítók Mecaline 869617
SINTERED BRONZE SILENCER - MALE THREAD
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Lecserélt ref.:786026
Mecaline:869617
Rubix:10169003
EAN:3660338233272
Dokumentumok
Termék leírás : 869617 - COMPACT EXHAUST SILENCER 1/2G
Material: Sintered bronze. Max Working Pression: 10 bars. Temperature range -20°C...+150°C. Filtration capacity: 50 μm
Technikai információk
Jellemzők
| Csatlakozási átmérő (hüvelyk) | 1/2 '' |
|---|
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre