Két csapágyas egységek SKF SSNLD 532

SKF bearing housing SSNLD

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:SSNLD 532
Rubix:542552
gyártó:186708
EAN:7316572070925
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő202.5 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság470 mm
Tengelymagasság170 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF SSNLD 532 csapágyház


An SKF Bearing housing, together with appropriate SKF bearings constitute economic, interchangeable bearing units that meet the demand for designs that are easy to maintain. As a leading supplier of rolling bearings, SKF also produces bearing housings in a wide range of designs and sizes that are based on experience collected in all industrial areas. Among others, SKF bearing housings have the following advantages • large assortment of design and sizes • high quality of bearing housings design and manufacturing • worldwide availability

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg58300 g
Belső átmérő202.5 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság470 mm
Tengelymagasság170 mm
Terhelhetőség266145.8 kg
Magasság344 mm
Hossz550 mm
Tömítésohne dichtung
Lyukak száma0
Külső átmérő290 mm
Szélesség235 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre