Referencia
SKF:PHG B138
Rubix:243093
EAN:7316572572627

Termék leírás : Burkolt ékszíjak PHG B138 [SKF]
Pre-tensioned polyester cords for optimal matching. Oil and heat resistant. Fully wrapped, chloroprene impregnated fabric for abrasion resistance.
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Öv száma | b138 |
| Belső hossz | 3505 mm |
| Külső hossz | 3550 mm |
| Felső szélesség | 17 mm |
| Magasság | 11 mm |
| Referenciahossz | 3550 mm |
| Keresztmetszet | 17 mm |
| Max. hőfok | 65 °C |
| Min. hőfok | -35 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
