Tűgörgős csapágyazott ketrec és görgő szerelvény SKF K 22X29X16

SKF Needle Ring

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:K 22X29X16
Rubix:544009
gyártó:10193
EAN:7316571090245
SKF NEEDLE CAGE K 22X29X16

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő22 mm
Külső átmérő29 mm
Szélesség16 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF K 22X29X16 tugörgos radiális csapágy


Single row, with steel plate cage, according to DIN 5405.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)16x29x29 mm
Logisztikai Tömeg22 g
Belső átmérő22 mm
Külső átmérő29 mm
Szélesség16 mm
Sorozatk
Ketrecacél
Referencia sebesség17000 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r25.5 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr19.4 N
A csapágyhézag típusacn
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre