Kúpos szorítós ékszíjtárcsa SKF PHP 5SPA315TB
SKF Pulley Taper Bush 5SPA…TB Series
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:PHP 5SPA315TB
Rubix:272331
EAN:7316572626085

Termék leírás : Ékszíjtárcsák PHP 5SPA315TB kolo pasowe [SKF]
All SKF pulleys / sheaves are manufactured from cast iron (G3000). One plane (statically) balanced as standard. Dynamic balancing on request.
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | spa |
|---|---|
| Referenciaátmérő | 315 mm |
| Barázdák száma | 5 |
| Kúpos persely | 3535 |
| Külső átmérő | 320.5 mm |
| Szélesség | 80 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
