Európai szabvány lánckerék SKF PHS 10B-1TB30
SKF Sprocket BS Simplex Taper Bush PHS 10B-1TB.. Series
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:PHS 10B-1TB30
Rubix:281600
EAN:7316572645130


Műszaki összefoglalás
| Lánctávolság | 15.875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Fogak száma | 30 |
Termék leírás : Lánckerekek PHS 10B-1TB30 kolo lancuchowe [SKF]
SKF sprockets are manufactured to DIN/BS/ISO and ANSI standards. Simplex, duplex and triplex sprockets available from stock in pilot bore and taper bushed. Sprockets 25 teeth and under are hardened as standard.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 748 g |
|---|---|
| Lánctávolság | 15.875 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Fogak száma | 30 |
| ISO-kód | 10b-1 |
| Anyag | acél |
| Összekötőagy átmérő | 90 mm |
| Teljes szélesség | 32 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre